Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10004000 EPIC H-B 6 AD ANBAUGEHAEUSE - 10004000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Breite - 43 mm

  • Höhe - 27.8 mm

  • Beschichtung Gehäuse - lackiert

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773462609

Artikelnummer

LPP10004000

Herstellernummer

10004000

Hersteller

LPP

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

43 mm

Höhe:

27.8 mm

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Mit Klappdeckel:

ja

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Robusta custodia industrialeLa robusta custodia bassa in metallo dispone di un ingresso cavo laterale, piolini per una leva doppia e viene fornita con un raccordo intermedio.Alette maneggevoli per l’estrazione pratica del connettoreIndice di protezione testato UL50E