Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10009000 H-B 6 SDRL 16 ZW. SOCKELGEHAEUSE - 10009000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig

  • Breite - 52 mm

  • Höhe - 57 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773565577

Artikelnummer

LPP10009000

Herstellernummer

10009000

Hersteller

LPP

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

zweiseitig

Breite:

52 mm

Höhe:

57 mm

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Mit Klappdeckel:

ja

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Custodia per connettori industriali rettangolari modello H-B 6 SDRL 16 ZW. SOCKELGEHAEUSE LAPP ITALIA