Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10016500 H-B 6 KDT SCHUTZDECKEL MIT LB - 10016500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Mit Dichtung - ja

  • Farbe - grau

  • Art der Verriegelung - rasten

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773565355

Artikelnummer

LPP10016500

Herstellernummer

10016500

Hersteller

LPP

Form:

rechteckig

Mit Dichtung:

ja

Farbe:

grau

Art der Verriegelung:

rasten

Tappo di protezione per connettori industriali modello H-B 6 KDT SCHUTZDECKEL MIT LB LAPP ITALIA