Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10019000 H-BE CODIERBOLZEN - 10019000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP10019000 H-BE CODIERBOLZEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Codierelements - sonstige

  • Werkstoff des Codierelements - Metall

  • Farbe - grau

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773056624

Artikelnummer

LPP10019000

Herstellernummer

10019000

Hersteller

LPP

Ausführung des Codierelements:

sonstige

Werkstoff des Codierelements:

Metall

Farbe:

grau

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Perno di codifica per connettori industriali modello H-BE CODIERBOLZEN LAPP ITALIA