LAPP ITALIA SRL - LPP10019946 OLFLEX CLASSIC 110 H 4G2,5 N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Mantelmaterial - Polyolefine
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 M
EAN
4044774391519
Artikelnummer
LPP10019946
Herstellernummer
10019946
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyolefine
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
300 V
AWG-Größe:
14
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1a
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
90 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
36 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


