LAPP ITALIA SRL - LPP10076900 H-B 16 SDR-LB 21 ZW. SOCKELGEHAEUSE - 10076900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Bügellage - Unterteil
Art der Verriegelung - Längsbügel
Packung
5 ST
EAN
4044773562705
Artikelnummer
LPP10076900
Herstellernummer
10076900
Hersteller
LPP
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
43 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
93.3 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
ja
Mit Stutzen:
ja
Mit Dichtung:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
UV-beständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65


