Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10082000 EPIC H-B 16 TS 21 ZW - 10082000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Art der Verriegelung - Querbügel

  • Mit Kabelverschraubung - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773055825

Artikelnummer

LPP10082000

Herstellernummer

10082000

Hersteller

LPP

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Art der Verriegelung:

Querbügel

Mit Kabelverschraubung:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Robusta custodia industrialeLa robusta custodia bassa in metallo dispone di un ingresso cavo laterale, piolini per una leva doppia e viene fornita con un raccordo intermedio.Alette maneggevoli per l’estrazione pratica del connettoreIndice di protezione testato UL50E