LAPP ITALIA SRL - LPP10170000 EPIC H-BS 6 SS DR - 10170000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 6
Bemessungsstrom In - 35 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
5 ST
EAN
4044773054897
Artikelnummer
LPP10170000
Herstellernummer
10170000
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
35 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Drahtschutz:
ja
Mit Schutzleiter:
ja
Inserto standard per un facile assemblaggioEPIC H-BE 6 SSPreviousNext La matrice multifunzione può essere utilizzata per un’ampia gamma di applicazioni, dall’industria meccanica e della plastica ai sistemi di illuminazione ed audio.Collegamento a vite per una facile installazioneVersioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabiliMade in Germany





