Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10190000 EPIC H-BE 6 SS DR - 10190000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773054859

Artikelnummer

LPP10190000

Herstellernummer

10190000

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

6

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Drahtschutz:

ja

Mit Schutzleiter:

ja

Inserto standard per un facile assemblaggioEPIC H-BE 6 SSPreviousNext La matrice multifunzione può essere utilizzata per un’ampia gamma di applicazioni, dall’industria meccanica e della plastica ai sistemi di illuminazione ed audio.Collegamento a vite per una facile installazioneVersioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabiliMade in Germany