LAPP ITALIA SRL - LPP10196000 EPIC H-BE 24 SS DR - 10196000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 24
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
5 ST
EAN
4044773054767
Artikelnummer
LPP10196000
Herstellernummer
10196000
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
24
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Drahtschutz:
ja
Inserto standard per un facile assemblaggioCollegamento a vite per una facile installazioneVersioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabiliDisponibile anche come EPIC® H-BE 48




