Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1020014 OLFLEX SERVO 719 CY 4G10

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1020014 OLFLEX SERVO 719 CY 4G10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 10

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044776768272

Artikelnummer

LPP1020014

Herstellernummer

1020014

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

10

Verseilelement:

nein

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Mantel-Farbe:

orange

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

16.7 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

1000 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo schermato per servomotore a bassa capacità con guaina in PVC, posa fissa - certificato per il NordamericaÖLFLEX® SERVO 719 CYPreviousNext ÖLFLEX® SERVO 719 CY - cavo per servomotori schermato, a bassa capacità per installazione fissa oppure occasionalmente flessibile con certificazione UL/cUL AWMSuccessore di: ÖLFLEX® SERVO 700 CY e ÖLFLEX® SERVO 709 CYCavo a bassa capacitàGamma delle formazioni ampliata