LAPP ITALIA SRL - LPP1020025 OLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+2X(2X0,75)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1.5
Nennspannung U0 - 600 V
Packung
1 M
EAN
4044776768388
Artikelnummer
LPP1020025
Herstellernummer
1020025
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1.5
Nennspannung U0:
600 V
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Mantel-Farbe:
orange
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
12.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
1000 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


