LAPP ITALIA SRL - LPP1024317 OLFLEX HEAT 125 MC 4G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 300 V
AWG-Größe - 18
Packung
1 M
EAN
4044777068937
Artikelnummer
LPP1024317
Herstellernummer
1024317
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
300 V
AWG-Größe:
18
Leiternennquerschnitt (AWG):
18 kcmil
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Torsionsschutz:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
B2ca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1a
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d0
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
7.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
117 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
31.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35...120 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-55...125 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


