Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1026303 OLFLEX FD 891 3G1,5

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1026303 OLFLEX FD 891 3G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773080421

Artikelnummer

LPP1026303

Herstellernummer

1026303

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

3

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

16

Leiternennquerschnitt (AWG):

16 kcmil

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

7.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

57.75 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

30.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo di controllo flessibile con isolamento conduttori e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord AmericaÖLFLEX® FD 891ÖLFLEX® FD 891 - cavo di alimentazione e comando per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/CSA AWM.Core Line Performance - Corse o accelerazioni medieCertificato AWM per USA e Canada