Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1027634 OLFLEX FD 891 CY 4G25 - 1027634

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1027634 OLFLEX FD 891 CY 4G25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773078718

Artikelnummer

LPP1027634

Herstellernummer

1027634

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

4

Leiternennquerschnitt (AWG):

4 kcmil

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

31.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

234.75 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

125.2 mm

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

ÖLFLEX® FD 891 CYCavo di controllo flessibile, schermato con isolamento conduttori e guaina esterna in PVC - certificatoÖLFLEX® FD 891 CYÖLFLEX® FD 891 CY - cavo di alimentazione e comando schermato per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM.Core Line Performance - Corse o accelerazioni medieCertificato AWM per USA e CanadaSchermato, conforme ai requisiti EMC