Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1028118 OLFLEX FD 891 P 18G0,75

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1028118 OLFLEX FD 891 P 18G0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 18

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773078138

Artikelnummer

LPP1028118

Herstellernummer

1028118

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

18

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

20

Leiternennquerschnitt (AWG):

20 kcmil

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

13.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

104.25 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

55.6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

ÖLFLEX® FD 891 PCavo di controllo flessibile, con isolamento del conduttore e guaina esterna in PUR resistente all'abrasione ed oli - certificatoÖLFLEX® FD 891 PÖLFLEX® FD 891 P - cavo di alimentazione e comando resistente all'olio per uso in catene portacavi in condizioni gravose con certificazione UL/cUL AWMCore Line Performance - Corse o accelerazioni medieElevata resistenza all’olioCertificato AWM per USA e Canada