LAPP ITALIA SRL - LPP1028134 OLFLEX FD 891 P 34G0,75 - 1028134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 34
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 M
EAN
4044773078114
Artikelnummer
LPP1028134
Herstellernummer
1028134
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
34
Nennspannung U0:
300 V
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Torsionsschutz:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
18.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
141.75 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
75.6 mm
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


