Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10344300 EPIC MCS 8 RJ45 INDUSTRIAL ETHERNET - 10344300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Umgebungstemperatur - -20...85 °C

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773624403

Artikelnummer

LPP10344300

Herstellernummer

10344300

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

600 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Umgebungstemperatur:

-20...85 °C

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari modello EPIC MCS 8 RJ45 INDUSTRIAL ETHERNET LAPP ITALIA