LAPP ITALIA SRL - LPP10345100 EPIC MCB-HC 2 B STECKDOSENMODUL - 10345100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Steckkontakteinsätze - 2
Polarisation - Gehäuseform
Mit Schutzleiter - nein
Länge - 34 mm
Höhe - 52.6 mm
Packung
5 ST
EAN
4044773583977
Artikelnummer
LPP10345100
Herstellernummer
10345100
Hersteller
LPP
Anzahl der Steckkontakteinsätze:
2
Polarisation:
Gehäuseform
Mit Schutzleiter:
nein
Länge:
34 mm
Höhe:
52.6 mm
Breite:
22.8 mm
Bemessungsspannung:
1000 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Montageart:
eingesetzt




