LAPP ITALIA SRL - LPP10382000 EPIC MCS 3 CM STECKERMODUL - 10382000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Steckkontakteinsätze - 1
Polarisation - Gehäuseform
Mit Schutzleiter - nein
Länge - 34 mm
Höhe - 31.4 mm
Packung
10 ST
EAN
4044773072976
Artikelnummer
LPP10382000
Herstellernummer
10382000
Hersteller
LPP
Anzahl der Steckkontakteinsätze:
1
Polarisation:
Gehäuseform
Mit Schutzleiter:
nein
Länge:
34 mm
Höhe:
31.4 mm
Breite:
11.4 mm
Bemessungsspannung:
630 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Montageart:
eingesetzt




