Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10382400 EPIC MCS 10 CM STECKERMODUL - 10382400

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP10382400 EPIC MCS 10 CM STECKERMODUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 10

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773072938

Artikelnummer

LPP10382400

Herstellernummer

10382400

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

10

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Mit Schutzleiter:

nein

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari modello EPIC MCS 10 CM STECKERMODUL LAPP ITALIA