LAPP ITALIA SRL - LPP10383700 EPIC MCB 20 CG STECKDOSENMODUL - 10383700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Steckkontakteinsätze - 1
Polarisation - Gehäuseform
Mit Schutzleiter - nein
Länge - 34 mm
Höhe - 30.4 mm
Packung
10 ST
EAN
4044773500547
Artikelnummer
LPP10383700
Herstellernummer
10383700
Hersteller
LPP
Anzahl der Steckkontakteinsätze:
1
Polarisation:
Gehäuseform
Mit Schutzleiter:
nein
Länge:
34 mm
Höhe:
30.4 mm
Breite:
11.4 mm
Bemessungsspannung:
100 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Montageart:
eingesetzt




