LAPP ITALIA SRL - LPP10420000 EPIC H-A 3 SS - 10420000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 3
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
10 ST
EAN
4044773072686
Artikelnummer
LPP10420000
Herstellernummer
10420000
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Drahtschutz:
nein
Mit Schutzleiter:
ja
Inserti per connettore H-A fino a 400V con collegamento filettato di facile manutenzioneLa matrice standard compatta può essere collegata semplicemente a una spina e utilizzata universalmente per la conduzione di corrente e tensione, ad esempio nei sistemi di controllo.Nuova maggiore rigidità dielettrica, 400V in spazi ristrettiUniversale per la trasmissione di corrente e tensioneMade in Germany





