LAPP ITALIA SRL - LPP10421000 EPIC H-A 3 BS - 10421000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 3
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
10 ST
EAN
4044773072662
Artikelnummer
LPP10421000
Herstellernummer
10421000
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Drahtschutz:
nein
Mit Schutzleiter:
ja
Inserti per connettore H-A fino a 400V con collegamento filettato di facile manutenzioneLa matrice standard compatta può essere collegata semplicemente a una spina e utilizzata universalmente per la conduzione di corrente e tensione, ad esempio nei sistemi di controllo.Nuova maggiore rigidità dielettrica, 400V in spazi ristrettiUniversale per la trasmissione di corrente e tensioneMade in Germany





