Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10422000 EPIC H-A 3 AG ANBAUGEHAEUSE - 10422000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

  • Mit Kabelverschraubung - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773072648

Artikelnummer

LPP10422000

Herstellernummer

10422000

Hersteller

LPP

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Inserti per connettore H-A fino a 400V con collegamento filettato di facile manutenzioneLa matrice standard compatta può essere collegata semplicemente a una spina e utilizzata universalmente per la conduzione di corrente e tensione, ad esempio nei sistemi di controllo.Nuova maggiore rigidità dielettrica, 400V in spazi ristrettiUniversale per la trasmissione di corrente e tensioneMade in Germany