LAPP ITALIA SRL - LPP10423200 EPIC ULTRA H-A 3 AG - 10423200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anordnung der Kabelzuführung - unten
Art der Verriegelung - Zentralbügel
Breite - 28 mm
Packung
10 ST
EAN
4044777131075
Artikelnummer
LPP10423200
Herstellernummer
10423200
Hersteller
LPP
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anordnung der Kabelzuführung:
unten
Art der Verriegelung:
Zentralbügel
Breite:
28 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
EMV-Ausführung:
ja
UV-beständig:
ja


