Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10423203 EPIC ULTRA H-A 3 AGSV M20 - 10423203

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP10423203 EPIC ULTRA H-A 3 AGSV M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig

  • Art der Verriegelung - Zentralbügel

  • Breite - 23.8 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4044777379705

Artikelnummer

LPP10423203

Herstellernummer

10423203

Hersteller

LPP

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anordnung der Kabelzuführung:

zweiseitig

Art der Verriegelung:

Zentralbügel

Breite:

23.8 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Anzahl der Leitungseinführungen:

4

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

EMV-Ausführung:

ja

UV-beständig:

ja

Custodia per connettori industriali rettangolari modello EPIC ULTRA H-A 3 AGSV M20 LAPP ITALIA