Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10431500 H-Q 5 SC STECKEREINSATZ - 10431500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773607444

Artikelnummer

LPP10431500

Herstellernummer

10431500

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

5

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Durchmesser des Steckkontaktes:

2.5 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

21 mm

Höhe:

21 mm

Tiefe:

39.5 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari modello H-Q 5 SC STECKEREINSATZ LAPP ITALIA