Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10432000 EPIC H-A 4 BS - 10432000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773071979

Artikelnummer

LPP10432000

Herstellernummer

10432000

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Drahtschutz:

nein

Mit Schutzleiter:

ja

Inserti per connettore H-A fino a 400V con collegamento filettato di facile manutenzioneLa matrice standard compatta può essere collegata semplicemente a una spina e utilizzata universalmente per la conduzione di corrente e tensione, ad esempio nei sistemi di controllo.Nuova maggiore rigidità dielettrica, 400V in spazi ristrettiUniversale per la trasmissione di corrente e tensioneMade in Germany