Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10441000 EPIC H-A 10 BS PH1 - 10441000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 10

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773607130

Artikelnummer

LPP10441000

Herstellernummer

10441000

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

10

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Drahtschutz:

nein

Mit Schutzleiter:

ja

Inserti H-A con morsetto a vite per conduttori con sezioni fino a 2,5 mm²Inserto standard sottile, semplice da collegare tramite viteUniversale per la trasmissione di corrente e tensione