LAPP ITALIA SRL - LPP10486100 EPIC STA 6 SS - 10486100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 6
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
10 ST
EAN
4044773475395
Artikelnummer
LPP10486100
Herstellernummer
10486100
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40...80 °C
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Mit Drahtschutz:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...1.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Breite:
23 mm
Höhe:
21 mm





