LAPP ITALIA SRL - LPP10532000 EPIC H-A 16 SS PH1 - 10532000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 16
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
5 ST
EAN
4044773500424
Artikelnummer
LPP10532000
Herstellernummer
10532000
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
16
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Drahtschutz:
nein
Mit Schutzleiter:
ja
Inserti per connettore H-A fino a 400V con collegamento filettato di facile manutenzioneLa matrice standard compatta può essere collegata semplicemente a una spina e utilizzata universalmente per la conduzione di corrente e tensione, ad esempio nei sistemi di controllo.Nuova maggiore rigidità dielettrica, 400V in spazi ristrettiUniversale per la trasmissione di corrente e tensioneMade in Germany





