LAPP ITALIA SRL - LPP1062908 OLFLEX CHAIN 809SC 1G35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
4044776551942
Artikelnummer
LPP1062908
Herstellernummer
1062908
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...70 °C
Nennspannung U:
1000 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein