LAPP ITALIA SRL - LPP1062911 OLFLEX CHAIN 809SC 1X50 - 1062911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 50 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0 - 600 V
Packung
1 M
EAN
4044776551973
Artikelnummer
LPP1062911
Herstellernummer
1062911
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
600 V
Schirm:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Beidraht:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Außendurchmesser ca.:
15.9 mm
Nennspannung U:
1000 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein



