Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1062941 OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X10 - 1062941

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1062941 OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U0 - 600 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044777040179

Artikelnummer

LPP1062941

Herstellernummer

1062941

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

600 V

Schirm:

ja

Zul. max. Leitertemperatur:

70 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Beidraht:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Außendurchmesser ca.:

9.7 mm

Nennspannung U:

1000 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CYCavo unipolare flessibile, schermato con isolamento conduttore e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord AmericaÖLFLEX® CHAIN 809 SC CYÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY - cavo di alimentazione unipolare schermato per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWMBasic Line Performance - Corse o accelerazioni moderateCertificato AWM per USA e CanadaSchermato, conforme ai requisiti EMC