LAPP ITALIA SRL - LPP0030912 UNITRONIC FD CP (TP) PLUS 4X2X0,14 - 0030912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = flessibilissimo
Numero di conduttori - 8
Materiale della guaina - PUR (poliuretano)
Superficie conduttore - Nuda
Packung
1 M
EAN
4044773019179
Artikelnummer
LPP0030912
Herstellernummer
0030912
Hersteller
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.14 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = flessibilissimo
Numero di conduttori:
8
Materiale della guaina:
PUR (poliuretano)
Superficie conduttore:
Nuda
Diametro del conduttore:
0.14 mm
Sezione AWG:
26
Twistatura:
A coppie
Isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Treccia
Colore della guaina:
Grigio
Non propagante la fiamma / Autoestinguente:
Conforme alla norma EN 60332-1-2
A bassa emissione di fumi (secondo EN 61034-2):
no
Diametro esterno circa:
7 mm
Temperatura di lavoro ammessa in posa mobile:
-40...80 °C
Temperatura di lavoro ammessa in posa fissa:
-40...80 °C


