LAPP ITALIA SRL - LPP0030941 UNITRONIC FD CP (TP) PLUS 6X2X0,5 - 0030941

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = flessibilissimo
Numero di conduttori - 12
Materiale della guaina - PUR (poliuretano)
Superficie conduttore - Nuda
Packung
1 M
EAN
4044773018431
Artikelnummer
LPP0030941
Herstellernummer
0030941
Hersteller
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = flessibilissimo
Numero di conduttori:
12
Materiale della guaina:
PUR (poliuretano)
Superficie conduttore:
Nuda
Twistatura:
A coppie
Isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Treccia
Colore della guaina:
Grigio
Non propagante la fiamma / Autoestinguente:
Conforme alla norma EN 60332-1-2
A bassa emissione di fumi (secondo EN 61034-2):
no
Diametro esterno circa:
12.3 mm
Temperatura di lavoro ammessa in posa mobile:
-40...80 °C
Temperatura di lavoro ammessa in posa fissa:
-40...80 °C


