Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP11148000 TOOLS CONTACT - 11148000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Vierdornpressung

  • Querschnitt - 0.14...6 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773465518

Artikelnummer

LPP11148000

Herstellernummer

11148000

Hersteller

LPP

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Vierdornpressung

Querschnitt:

0.14...6 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari Strumenti EPIC® per serie di connettori circolari LS1Made in Germany