LAPP ITALIA SRL - LPP11148001 TOOLS CONTACT - 11148001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Vierdornpressung
Querschnitt - 0.14...6 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4044774389837
Artikelnummer
LPP11148001
Herstellernummer
11148001
Hersteller
LPP
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Vierdornpressung
Querschnitt:
0.14...6 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Mit automatischem Rücklauf:
ja





