Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1119265 OLFLEX CLASSIC 110 65G1

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1119265 OLFLEX CLASSIC 110 65G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 65

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773065565

Artikelnummer

LPP1119265

Herstellernummer

1119265

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

65

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

23.6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazioneParticolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche