Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP11197200 H-BE 2,5 MACH. FEMAL - 11197200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...1.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...1.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773600049

Artikelnummer

LPP11197200

Herstellernummer

11197200

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Buchse

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...1.5 mm²

Abisolierlänge:

7.4 mm

Durchmesser des Steckkontaktes:

2.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Contatto per connettori industriali modello H-BE 2 5 MACH. FEMAL LAPP ITALIA