LAPP ITALIA SRL - LPP1119862 OLFLEX CLASSIC 110 12X1 - 1119862

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 12
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
4044773061024
Artikelnummer
LPP1119862
Herstellernummer
1119862
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
10.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
500 V


