Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1121330C MC 2,5 MACH. MALE 2, - 1121330C

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1121330C MC 2,5 MACH. MALE 2,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...2.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773106343

Artikelnummer

LPP1121330C

Herstellernummer

1121330C

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...2.5 mm²

Abisolierlänge:

7.8 mm

Durchmesser des Steckkontaktes:

2.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Contatto per connettori industriali modello MC 2 5 MACH. MALE 2 LAPP ITALIA