LAPP ITALIA SRL - LPP1121830C MC 2,5 MACH. FEMALE - 1121830C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...2.5 mm²
Packung
100 ST
EAN
4044773105858
Artikelnummer
LPP1121830C
Herstellernummer
1121830C
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...2.5 mm²
Abisolierlänge:
7.8 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
2.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500


