LAPP ITALIA SRL - LPP1123051 OLFLEX CLASSIC 130 H 18G0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 18
Mantel-Farbe - grau
Ader-Kennzeichnung - Ziffern
Packung
1 M
EAN
4044773764628
Artikelnummer
LPP1123051
Herstellernummer
1123051
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
18
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
11.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


