Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1123107 OLFLEX CLASSIC 130 H 3G1,5

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1123107 OLFLEX CLASSIC 130 H 3G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyolefine

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773747065

Artikelnummer

LPP1123107

Herstellernummer

1123107

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyolefine

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.7 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazioneParticolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche