LAPP ITALIA SRL - LPP1125012 OLFLEX CLASSIC 110 SY 12G0,5 - 1125012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 12
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 M
EAN
4044773105100
Artikelnummer
LPP1125012
Herstellernummer
1125012
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Nennspannung U0:
300 V
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Torsionsschutz:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
11.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
238 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
71.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


