LAPP ITALIA SRL - LPP1125404 OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G2,5 - 1125404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 M
EAN
4044773102147
Artikelnummer
LPP1125404
Herstellernummer
1125404
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
300 V
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Tragorgan:
ohne
Torsionsschutz:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
12.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
242 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
72.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


