Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP11256000 H-D 15 BCG STECKDOSENEINSATZ (A) - 11256000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 15

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773101485

Artikelnummer

LPP11256000

Herstellernummer

11256000

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

15

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Mit Schutzleiter:

ja

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari modello H-D 15 BCG STECKDOSENEINSATZ (A) LAPP ITALIA