Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1236005/100 OLFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 YE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Schirm - nein

Packung

  • 100 M

EAN

4044776766025

Artikelnummer

LPP1236005/100

Herstellernummer

1236005/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Schirm:

nein

Ader-Farbe:

gelb

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-55...125 °C

Außendurchmesser ca.:

3.6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35...125 °C

Nennspannung U:

500 V

cavo unipolare privo di alogeni con certificazione GL, prestazioni antincendio speciali, IEC 60332-3, idoneo per +125°COra disponibile in scatola di cartoneTestato e marcato VDECaratteristiche migliorate in caso di incendio